Duromètre universel NEXUS, Type: 7700G2

Réf.: 495085 7700G2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Affichage Ecran tactile HD industriel 22 pouces, réglable en hauteur
Méthode de contrôle Dureté selon Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT
Interface 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Utilisation motorisé, automatique
Charge d'essai principale 0,5 kg - 250 kg
Temps de maintien de la charge d'essai 1 s - 99 s
Largeur de sonde max. 220 mm
Hauteur de sonde max. 320 mm
Alimentation 100-240 (50/ 60 Hz) V
Longueur 670 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 1 130 mm
Poids 190 kg
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495085 7700G2
EAN / GTIN 2050002077690

Description

Exécution:

Duromètre universel à système de mesure vidéo. IMPRESSIONS™ v4. Mise en charge d’essai dans le circuit fermé (cellule de charge, Closed-Loop-System). La caméra de 11 mégapixels intégrée avec fonction zoom, autofocus et analyse d’image intelligente est garante d’une mesure rapide et précise de l’empreinte d’essai. Le logiciel IMPRESSIONS™ v4 pilote automatiquement les étapes d’essai et permet une analyse d’image entièrement automatique de l’empreinte d’essai de dureté ainsi qu’un archivage des résultats de mesure. Ecran tactile industriel haute résolution réglable en hauteur. L’appareil NEXUS 7700G2 est équipé d’un système de changement rapide d’objectif pour les corps pivotants, qui permet de changer d’objectif en quelques secondes.

Utilisation:

Le duromètre universel NEXUS 7700 peut être utilisé pour tous les essais de dureté selon Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell et Knoop. Par ailleurs, il est possible d'effectuer des essais de dureté sur le plastique (bille de pression) et des essais selon HVT et HBT.

Norme:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Livraison:

Logiciel d’essai IMPRESSIONS™ v4, objectif 10x (pour les matériaux ferreux), table d’essai ⌀ 80 mm, cône Rockwell 120 degrés avec étalon de dureté HRC, pyramide Vickers 136 degrés avec étalon de dureté HV 10 (par crans), porte-bille dia. 2,5 mm, avec certificat d’essai ASTM/ISO. Avec emballage d’expédition.

Remarque(s):

Livraison facturée séparément. Contactez votre métrologue pour l’étalonnage des niveaux de charge et des procédés nécessaires. Des objectifs supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la charge et de la dureté attendue. Accessoires supplémentaires, tels que des tables XY motorisées, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier