{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 0,1 HV | |
Affichage | Ecran tactile industriel 27 pouces | |
Méthode de contrôle | Micro-/Macro-Vickers / Knoop | |
Interface | USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Microscope de mesure électronique intégré | oui | |
Utilisation | Motorisé | |
Grossissement jusqu'à (x) | 50 | |
Charge d'essai principale | 0,01 kg - 10 kg | |
Hauteur de la salle de contrôle | 180 mm | |
Profondeur de la salle de contrôle | 170 mm | |
Résolution caméra | 11 000 000 px | |
Système | Panneau de configuration intégré avec processeur i7, mSSD 120 Go, basé sur MS Windows® 10 | |
Format des données | XML, CSV, certifié pour Q-DAS (option) | |
Alimentation | 220-240 V / 50 Hz | |
Longueur | 528 mm | |
Largeur | 351 mm | |
Hauteur | 775 mm | |
Poids | 101 kg | |
Type de produit | Duromètres |
Référence article | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |