Duromètre Vickers 459G2

Réf.: 495083 459G2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,1 HV
Affichage Ecran tactile couleur HD 6,5 pouces
Affichage de la valeur de dureté 5 digits
Méthode de contrôle Macro-Vickers / Knoop
Interface USB
Microscope de mesure électronique intégré oui
Utilisation Motorisé
Grossissement jusqu'à (x) 600
Charge d'essai principale 0,2 kg - 62,5 kg
Largeur de sonde max. 170 mm
Hauteur de sonde max. 210 mm
Alimentation 220 −240 V / 50 Hz
Longueur 544 mm
Largeur 323 mm
Hauteur 733 mm
Poids 80 kg
Nombre d'objectifs 4
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495083 459G2
EAN / GTIN 2050002076006

Description

Exécution:

La sélection de la charge d'essai s'effectue via le panneau de commande; le cycle de contrôle est lancé automatiquement. Le calcul de la valeur de dureté est effectué directement avec le microscope de mesure électronique. 4 objectifs avec grossissement jusqu'à 600x. Evolutivité jusqu'à un système entièrement automatique grâce à la structure modulaire. Tête revolver entièrement automatique pour un maximum de 6 positions (4 objectifs + 2 pénétrateurs).

Norme:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Livraison:

Equipement de base prêt à l’emploi: pyramide diamantée à 136° avec ASTM. Certificat d’essai ISO et emballage d’expédition.
Objectifs 10 et 20x, table plane ⌀ 60 mm.

Remarque(s):

Livraison facturée séparément. Contactez votre métrologue pour l’étalonnage des niveaux de charge et des procédés nécessaires. Des objectifs supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la charge et de la dureté attendue. Modèle avec PC intégré ainsi que d’autres accessoires disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier