Duromètre Rockwell FENIX 300RS

Réf.: 495071 300RS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 1 HR
Affichage Ecran tactile 6,5 pouces
Méthode de contrôle Rockwell / Rockwell Superficiel
Interface USB-2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Echelles Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Utilisation semi-automatique
Charge d'essai principale 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Pré-charge d'essai 3; 10 kg
Largeur de sonde max. 250 mm
Hauteur de sonde max. 240 mm
Alimentation 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Longueur 580 mm
Largeur 270 mm
Hauteur 770 mm
Poids 115 kg
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001

Description

Exécution:

Duromètre Rockwell présentant une excellente précision. Châssis de la machine rigide, même pour une utilisation difficile en atelier.
Grand écran tactile couleur industriel 6,5 pouces. Interface utilisateur intuitive avec possibilités de mémorisation de données internes et externes. Mise en place de la charge d’essai dans le circuit fermé (cellule de charge, Closed-Loop-System).

Norme:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 et ISO 2039/1.

Livraison:

Etalon de dureté HRC avec grille.
Equipement de base prêt à l’emploi: cône Rockwell 120°, ⌀ table d’appui plane = 80 mm, porte-bille Rockwell 1/16 pouce. Avec emballage d’expédition.

Remarque(s):

Livraison facturée séparément. Contactez votre conseiller spécialisé pour l’étalonnage des niveaux de charge et des procédés nécessaires. Autres accessoires, tels que supports prismatiques, disponibles sur demande.