Duromètre mobile alphaDUR II (sans sonde)

Réf.: 495042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface RS232C; Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AD-11-102
Interface Interface RS232C; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Alimentation Accus NiMH
Longueur 198 mm
Largeur 160 mm
Hauteur 78 mm
Poids 1 400 g
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495042
EAN / GTIN 2050001659675

Description

Exécution:

Possibilité de raccorder à l’appareil de contrôle mobile UCI alphaDUR II des sondes conformément à la norme DIN 50159-1 édition 2008-10, à la norme ASTMA1038 et à la directive VDI / VDE 2616, ainsi que des pénétrateurs à rebond de type D suivant DIN50156 et ASTMA956. La mesure de l’empreinte s’effectue sous une charge d’essai. Détection automatique de la charge d’essai des sondes raccordées. Guidage simple par menus grâce au grand écran couleur à haute résolution. Enregistrement de 50 étalonnages de matériaux et jusqu’à 500000 données de mesure avec date, heure, matériau et évaluation. Analyses avec plusieurs fonctions statistiques.

Utilisation:

Pour l’utilisation mobile (fonctionnement sur batterie env. 8 h) et pour le contrôle de dureté rapide de tous les matériaux métalliques dans la production et la réception de marchandises.

Livraison:

Appareil de base avec batterie NiMH intégrée, bloc d’alimentation / chargeur, câble de sonde, mallette de transport. Mode d’emploi sur clé USB. (Pour la mesure, la sonde correspondante 495043 est nécessaire).

Accessoire(s):

Sonde 495043.
Sac de transport, poignée de sonde. Etalons de dureté UCI avec certificat ISO/ASTM disponibles sur demande.