Exécution:
Boîtier robuste en aluminium anodisé. Analyse suivant DIN 50156 et ASTM A956 en Rockwell HRC et HRB, Vickers HV, Brinell HB et résistance à la traction de l’acier. L’appareil peut être utilisé dans n’importe quelle orientation (horizontale, en montée, en chute, etc.). Mémoire interne pour >1 000 000 valeurs mesurées, interface USB pour transmission des données vers une clé USB.
Précision:
±4 HL (0,5 % pour 800 HL).
Livraison:
Avec pénétrateur de type D, bloc étalon de dureté, câble de données USB, brosse de nettoyage, mallette de transport, chargeur et certificat du fabricant.
Accessoire(s):
Anneaux de support pour surfaces courbes, blocs de test avec certificat DAkkS et pénétrateurs de type DC, DL, D+15, C et G disponibles sur demande.
Pièce(s) de rechange:
Câble de raccordement au pénétrateur
495023.