Socle

Réf.: 495016
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
Porte-à-faux 70 mm
⌀ table de contrôle 170 mm
Hauteur 400 mm
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495016
EAN / GTIN 2050001659644
Manufacturer BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Description

Exécution:

Socles pour fixation des duromètres Shore, spécialement conçus pour les contrôles en série. Le socle garantit un positionnement perpendiculaire précis du duromètre par rapport à la surface de test ainsi qu’une force de maintien correcte.

Adapté(s) pour:

Duromètres Shore 495002495005.