{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 15 mm | |
Plage de serrage max. b | 14,5 mm | |
Hauteur mors C | 6 mm | |
Longueur totale a | 50 mm | |
Largeur totale B | 15 mm | |
Hauteur totale c | 15 mm | |
Matériau étau | Laiton chromé dur | |
Type de produit | Etaux de contrôle |
Référence article | 494480 15 | |
EAN / GTIN | 4045197525406 | |
Réf. fabricant | 494480 15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |