Kit d’extension ALUFIX, Type: 1

Réf.: 494441 1
Nouveau produit
(CHF 74,42 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 1,96 kg
Type de produit Kit de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494441 1

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance, anodisé noir. Pour des surfaces durables et sans reflets. Pour les supports de pièces reproductibles dans la métrologie dimensionnelle et la technique de fabrication.
Pour le serrage de pièces cylindriques. Fixation horizontale avec mandrin manuel à 3 mors jusqu’à ⌀ 176 mm. Montage vertical avec blocs delta jusqu’à ⌀ 800 mm.

Utilisation:

Pour extension du kit de base ALUFIX 494440 réf. 1.

Livraison:

Livraison: 4× bloc delta 120°;
1× mandrin manuel à 3 mors;
2× cubes 25×25×75 mm;
8× boulons mixtes;
8× culasses ALUFIX

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier