Broche de mesure des coordonnées M3

Réf.: 494250 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 56.00 /pcs.
  • CHF 27.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial pour calibres
⌀ D 6 mm
Ouverture de clé 4 mm
Dim. L1 26 mm
Dim. L2 12 mm
Dim. L3 5 mm
Type de produit Broches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494250 M3
EAN / GTIN 4046122918577
Réf. fabricant 220629

Description

Exécution:

Broche de mesure des coordonnées servant à déterminer la position et l'alignement de filetages intérieurs lors de l'utilisation d'un appareil de mesure des coordonnées ou d'un microscope de mesure tactile MM1 avec système de mesure tactile TP20.

Utilisation:

Grâce à un décalage de pas dans le filetage, la broche s'appuie contre deux pas de filetage (supérieur et inférieur) et se centre au-dessus des flancs du filetage. L'alignement dans l'espace est mesuré à l'aide d'un palpeur sur la surface fonctionnelle lisse.