Stylet à bille rubis Longueur 40 mm, ⌀ bille D: 5mm

Réf.: 494224 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 40 mm
Longueur de travail effective 40 mm
⌀ bille D 5 mm
⌀ corps (S) 2,5 mm
Raccord fileté M2
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Carbure
Poids 3,17 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Description

Exécution:

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.