Module de palpage TP20 EM2STD

Réf.: 494212 EM2STD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de palpage Standard
Rallonge 75 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494212 EM2STD
EAN / GTIN 2050000973383

Description

Exécution:

La conception modulaire composée d'un corps de palpage et de modules de palpage amovibles permet un changement manuel et automatique des modules de palpage sans réétalonnage gourmand en temps. Pour les palpeurs avec raccord automatique (Autojoint) RENISHAW, employer un adaptateur PAA.
Le module de palpage TP20 contient un capteur électromécanique, porte les stylets (raccord fileté M2) et permet la surcourse des palpeurs sur les axes ±X, ±Y et + Z (±Z en cas d'utilisation du module de palpage à 6 directions TP20). Sept modules de palpage à usages spécifiques sont disponibles. Leur force de palpage est caractérisée par des capuchons de protection de différentes couleurs.