Module de palpage TP200 EO

Réf.: 494207 EO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de palpage Standard
Rallonge 24 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494207 EO
EAN / GTIN 2050001957160

Description

Exécution:

La conception modulaire composée d'un corps de palpage et de modules de palpage amovibles permet un changement manuel et automatique des modules de palpage sans réétalonnage gourmand en temps. Pour les palpeurs avec raccord automatique (Autojoint) RENISHAW, employer un adaptateur PAA.
Le module de palpage TP200 contient un capteur électromécanique, porte les stylets (raccord fileté M2) et permet la surcourse des palpeurs sur les axes ±X, ±Y et ±Z. Trois modules de palpage à usages spécifiques sont disponibles.