Projecteur de profil avec écran et objectif PJ-PLUS P1010A

Réf.: 493513 P1010A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série PJ-PLUS
    Plage de mesure axe X 100 mm
    Plage de mesure axe des Y 100 mm
    Lecture 0,001 mm
    Affichage numérique oui
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Eclairage LED
    ⌀ écran 315 mm
    Longueur 742 mm
    Largeur 575 mm
    Hauteur 1 093 mm
    Poids 114 kg
    Poids maximal des pièces 10 kg
    Type de produit Projecteurs de profil

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 493513 P1010A
    EAN / GTIN 4946368848181
    Réf. fabricant 193051Y

    Description

    Exécution:

    Projecteur de profil pour le contrôle précis de pièces petites à moyennes sous un éclairage épiscopique et diascopique. Appareil universel pour une utilisation en production, en laboratoire, pour des contrôles et dans des ateliers de rectification, de mécanique, etc.
    • Objectif standard 10x. Objectifs 20, 50 et 100x disponibles sur demande.
    • Ecran vertical pivotant avec réticule de 315 mm avec afficheur d’angle numérique, commutation en degrés ou chiffres décimaux.
    • Le système d’éclairage télécentrique garantit un éclairage vertical et uniforme du champ visuel couvert.
    • Eclairage diascopique à LED et éclairage épiscopique avec réglage progressif de l’intensité lumineuse, assurant une longue durée de vie et une faible consommation d’énergie.
    • Design sans ventilateur, empêche toute pénétration de salissures dans l’appareil.
    • Table de mesure robuste avec coordonnées, avec réglage rapide dans les deux axes.
    • L’affichage numérique intégré (avec sortie de données) garantit une mesure sûre et sans erreur.
    • Pour la mesure de longueurs, d’angles, de courbes et de rayons.

    Livraison:

    Avec objectif 10x, protection anti-reflets, housse de protection et câble secteur.

    Accessoire(s):

    Nettoyant d’arêtes 354788.

    Remarque(s):

    Autres accessoires spéciaux, tels que objectifs, support de centrage basculant, prisme horizontal, support, calques normalisés ou détecteur d’arêtes avec unité de traitement QM-Data 200, disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires