Sonde d’endoscope, pliable, flexible 3000 mm

Réf.: 492944 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Résolution caméra 640×480 px
    Indice de protection IP IP 67
    Type de produit Sonde

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 492944 3000
    EAN / GTIN 4045197893789
    Réf. fabricant 492944 3000

    Description

    Exécution:

    Tête de sonde pliable à 2× 180°: sonde avec poignée et levier pour incliner la tête de la caméra dans deux directions (max. 2× 180°). Un miroir de sonde n’est pas nécessaire pour l’inspection de cavités par l’arrière par rapport au sens d’introduction de la sonde. Une fonction de verrouillage de la position d’inclinaison choisie permet un travail sans effort. Sonde complète très résistante grâce à la gaine de protection métallique. Angle d’ouverture d’image de 90°.
    Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage, sanitaires, climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

    Adapté(s) pour:

    Tous les modèles d’endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

    Remarque(s):

    Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier