Sonde d’endoscope, flexible, ⌀ 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm

Réf.: 492940 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution caméra 640×480 px
Indice de protection IP IP 67
⌀ sonde 5,5 mm
Longueur sonde 2 000 mm
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426
Réf. fabricant 492940 2000

Description

Exécution:

Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.
Qualité d’image très élevée avec 16,7 millions de couleurs.
Mode d’éclairage: bouton de commande permettant d’allumer/éteindre l’éclairage. Pour utilisation dans de grandes cavités et/ou des endroits très sombres.
Mode LED latérales: en cas d’utilisation du miroir de sonde vissable, l’activation des LED latérales permet d’éliminer les réflexions parasites dans l’image.
Rotation de l’image: rotation à 90° dans le sens horaire à l’aide du bouton de commande.
Angle d'ouverture d'image de 60,7°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage-sanitaires-climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

Adapté(s) pour:

Tous les modèles d’endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

Livraison:

Miroir de sonde vissable 110°.

Accessoire(s):

Adaptateur 492896 pour utilisation des sondes avec endoscope photo / vidéo 492890 réf. 2000.

Remarque(s):

Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.
Sonde pour inspection de conduites:
  • ⌀ tête: 28 mm
  • Longueur de sonde: 22 m
  • Angle d'ouverture d'image: 150°
  • 8 LED puissantes.