Sonde d’endoscope, flexible 2000 mm

Réf.: 492938 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Résolution caméra 640×480 px
    Indice de protection IP IP 67
    ⌀ sonde 5,5 mm
    Longueur sonde 2 000 mm
    Type de produit Sonde

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 492938 2000
    EAN / GTIN 4045197523129
    Réf. fabricant 492938 2000

    Description

    Exécution:

    Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.
    Angle d’ouverture d’image de 56°.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage-sanitaires-climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

    Adapté(s) pour:

    Tous les modèles d’endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

    Accessoire(s):

    Adaptateur 492896 pour utilisation des sondes avec endoscope photo / vidéo 492890 réf. 2000.
    Miroir de sonde 492950, bille de sonde 492952.

    Remarque(s):

    Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.
    Sonde pour inspection de conduites:
    • ⌀ tête: 28 mm
    • Longueur de sonde: 22 m
    • Angle d'ouverture d'image: 150°
    • 8 LED puissantes.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange