Exécution:
Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.
Angle d’ouverture d’image de 56°.
Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Utilisation:
Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage-sanitaires-climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.
Adapté(s) pour:
Accessoire(s):
Adaptateur
492896 pour utilisation des sondes avec endoscope photo / vidéo 492890 réf. 2000.
Remarque(s):
Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.
Sonde pour inspection de conduites:- ⌀ tête: 28 mm
- Longueur de sonde: 22 m
- Angle d'ouverture d'image: 150°
- 8 LED puissantes.