{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Format d'image | JPEG / AVI (30 images/s) | |
⌀ sonde | 5,5 mm | |
Longueur sonde | 2 000 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR6 | |
Résolution caméra | 640×480 px | |
Résolution de l'écran | 320×240 px | |
Profondeur de champ au point | 16 – 60 mm | |
Température de fonctionnement | 0 °C - 60 °C | |
Longueur | 275 mm | |
Largeur | 123 mm | |
Hauteur | 55 mm | |
Poids | 0,37 kg | |
Type de produit | Endoscopes |
Référence article | 492928 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197565419 | |
Réf. fabricant | 492928 2000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Endoscope vidéo avec affichage de la trame de mesure et sonde flexible, ⌀ 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,410.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 908.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur secteur |
⌀ sonde | 5,5 mm | 5,5 mm |
Longueur sonde | 2 000 mm | 2 000 mm |
Type de produit | Endoscopes | Endoscopes |