{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VIPER | |
Capteur de caméra | CMOS | |
⌀ sonde | 2,8 mm | |
Longueur sonde | 3 000 mm | |
Angle d'ouverture d'image | 90 degré | |
Direction de visée | 0 degré | |
Plage de mise au point | 3 mm - 50 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Taille de l'affichage | 4,3 pouce | |
Attribut des noms de produit | ⌀ 2,8 mm | |
Type de produit | Endoscopes |
Référence article | 492791 3000 | |
EAN / GTIN | 2050002074361 |