Micro-endoscope rigide, ⌀2,7 mm, Longueur sonde: 140mm

Réf.: 492772 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 2,7 mm
Direction de visée 0 degré
Angle d'ouverture d'image 80 degré
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492772 140
EAN / GTIN 4067263130116

Description

Exécution:

Grâce aux tubes en acier spécial et aux optiques de haute qualité, ces endoscopes sont particulièrement adapté à un usage industriel dans des conditions difficiles. La tige métallique et la terminaison spéciale en verre rendent l’endoscope extrêmement résistant aux dommages et à l’usure et garantissent une protection optimale de l’optique. Le système de lentille permet d’obtenir en toute fiabilité des images claires, nettes et lumineuses et convainc par une netteté d’image maximale jusqu’en périphérie avec le plus grand angle d’ouverture d’image possible. Directions de visée de 0° à 120° et angles d’ouverture de 0° à 105° pour de nombreuses applications.

Avantage(s):

  • Qualité d’image optimale : clarté, netteté et luminosité.
  • Reproduction fidèle des couleurs.
  • Conducteur de lumière en fibre de verre intégré.
  • Résistance à la pression jusqu’à +5 bars (dans l’air).
  • Charge admissible maximale grâce aux tiges métalliques.
  • Résistance aux huiles, carburants et solvants.
  • Résistance aux chocs thermiques jusqu’à 150 °C (et plus).
  • Disponible dans la plage de 1,6 mm à 10 mm.
  • Petit diamètre pour observer les petites pièces et accès exigus.

Accessoire(s):

Sources de lumière à LED, objectif, caméra HD, tige de protection.

Remarque(s):

Autres sondes avec une direction de visée de 0° à 120° et un angle d’ouverture de 65° à 105° disponibles sur demande.