{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GIC 120 C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Capacité de la batterie | 1,5 Ah | |
Taille de l'affichage | 3,5 pouce | |
Résolution de l'écran | 320×240 px | |
⌀ tête caméra | 8,5 mm | |
Longueur câble de caméra | 1 200 mm | |
Poids | 0,64 kg | |
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Type de produit | Endoscopes |
Référence article | 492710 GIC120C | |
EAN / GTIN | 3165140817929 | |
Réf. fabricant | 0601241201 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Caméra d'inspection sans fil GIC120C
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 433.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 664.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 1,730.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Température de fonctionnement | 0 ;50 | 0 ;40 | |
Taille de l'affichage | 3,5 | 7 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur batterie ;Fonctionnement sur secteur |
Profondeur de champ au point | 16 – 60 | 16 – 60 | |
Poids | 0,64 | 0,385 | |
Résolution de l'écran | 320×240 | 320×240 | 640×480 |
Type de produit | Endoscopes | Endoscopes | Endoscopes |