{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure X | 200 mm | |
Plage de mesure Y | 100 mm | |
Plage de mesure Z | 100 mm | |
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) | 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ±1 K µm | |
Objectif (x) | 0,3 - 3,5 | |
Grossissement sur l'écran (x) | 10 - 162 | |
Champ visuel | 24×16 – 2×1 mm | |
Caméra | 6,4 mégapixels, autofocus | |
Distance de travail | 80 mm | |
Hauteur maximale de pièce | 100 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 240 V | |
Longueur | 500 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Hauteur | 770 mm | |
Poids | 60 kg | |
Poids maximal des pièces | 20 kg | |
Type de produit | Microscopes de mesure vidéo CNC |
Référence article | 492550 200CMZ | |
EAN / GTIN | 4062406160265 | |
Réf. fabricant | 492550 200CMZ |