Microscope de mesure vidéo MM1 300/6X

Réf.: 492500 300/6X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure X 300 mm
Plage de mesure Y 200 mm
Plage de mesure Z 200 mm
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ±1 K µm
Objectif (x) 0,35 − 2,25
Grossissement sur l'écran (x) 16 − 100
Champ visuel 20×13 − 3×2 mm
Caméra 6,4 mégapixels
Distance de travail 80 mm
Hauteur maximale de pièce 200 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 / 240 V
Longueur 730 mm
Largeur 900 mm
Hauteur 950 mm
Poids 115 kg
Poids maximal des pièces 20 kg
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492500 300/6X
EAN / GTIN 4062406160234
Réf. fabricant 492500 300/6X

Description

Exécution:

Microscope de mesure avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et pupitre tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, avec logiciel de mesure M3 intuitif.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable. Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis. Réglage rapide ergonomique et utilisation à une main dans les deux axes (X et Y). Laser à diodes pour faciliter le positionnement. Très grande répétabilité grâce à la détection d'arêtes automatique.
Disponible maintenant avec logiciel M3version 4:
  • Avec application 64 bits moderne pour un traitement aisé des données volumineuses.
  • Mode d’enregistrement avancé du programme de mesure avec mode d’enregistrement standard ou avancé au choix.
  • Enregistrement et charge du système de référence: idéal pour l’utilisation de systèmes de serrage rapide.
  • Nouvelles fonctions d’exportation comme l’exportation directe au format PDF et vitesse améliorée pour l’exportation directe dans Excel.
Avec objectif à zoom étagé manuel (6 niveaux), grossissement 0,35× à 2,25× et éclairage coaxial pour un éclairage homogène des pièces.

Utilisation:

  • Dans la réception de marchandises, les salles de mesure, la production.
  • Utilisation universelle grâce à l’éclairage épiscopique flexible à quatre quadrants et calculateur compact.
  • Mesure sûre et conviviale de formes géométriques et matériaux divers. Une documentation est également possible.

Données d'utilisation:

Niveau de zoom / Affichage / Champ de vision: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Niveau de zoom / Affichage / Champ de vision: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Niveau de zoom / Affichage / Champ de vision: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Niveau de zoom / Affichage / Champ de vision: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Niveau de zoom / Affichage / Champ de vision: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Niveau de zoom / Affichage / Champ de vision: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Livraison:

Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions.

Accessoire(s):

Objectif 491912, option logicielle 491913, nettoyant d’arêtes 354788; étalon de contrôle 491928; étau de précision 494480; système de serrage rapide 494451; établi pour microscope de mesure 492580.

Remarque(s):

Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7 pour facteur de grossissement = 0,5.
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ± 1 K, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mesuré à l'aide d'un étalon calibré.

Sur demande, nous vous proposons également pour tous les microscopes de mesure vidéo GARANT:
  • Contrat d'entretien.
  • Installation, mise en service avec formation succincte.
  • Formation personnalisée de vos collaborateurs.
  • Etalonnage sur site.

Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.