Eclairage annulaire à LED avec commande par segments

Réf.: 492230
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de couleur 5 900 K
⌀ éclairage annulaire 66 mm
Hauteur éclairage annulaire 25 mm
Type de produit Plafonnier pour instruments de mesure

Identification et classification

Référence article 492230
Copier
EAN / GTIN 4045197330192
Copier

Description

Exécution:

Lumière blanche neutre (40 LED, température de couleur 5900 k), variateur de lumière progressif. Choix de segments (1/4 cercle) et rotation (gauche/droite) pour obtenir des conditions de contraste optimales. Eclairage homogène et fonctionnement sans scintillement grâce à la tension continue. Durée de vie des diodes 25 000 h. Prise ESD pour dévier les charges statiques. Tête d’éclairage robuste et compacte, ⌀ intérieur 66 mm, avec adaptateur.

Livraison:

Avec unité de commande, convertisseur international (100 − 240 V) et adaptateur de ⌀ 66 mm à 58 mm.

Accessoire(s):

Accessoires: adaptateur ⌀ 66 mm à 60 mm 492232 réf. 66/60, diffuseur 492232 réf. DIFF, kit filtre de polarisation 492232 réf. FILTER.

Remarque(s):

Adaptateurs pour d’autres ⌀ d’objectifs (Zeiss, Leica, Nikon) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés