Caméra couleur, USB 3.1 6,4

Réf.: 492075 6,4
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
Résolution 3088×2076 px
Longueur câble de raccordement 3 m
Interface Interface USB
Taille des pixels 2,4 µm
Images par seconde 60
Taille de capteur 1/1,8 pouce
Caméra Caméra couleur CMOS 6,4 mégapixels
Longueur 47 mm
Largeur 46 mm
Hauteur 24 mm
Type de produit Caméra

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492075 6,4
EAN / GTIN 2050001941176

Description

Exécution:

Caméra couleur compacte à haute résolution pour des images très nettes.
Caméra couleur CMOS de 6,4 mégapixels avec port USB 3.1. Enregistrement vidéo de 60 images max. par seconde avec la résolution totale.

Livraison:

Avec câble de raccordement de 3 m.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop