Système de visualisation stéréoscopique Mantis® avec support de table et éclairage diascopique, Type: ERGO

Réf.: 491987 ERGO
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement avec accessoires spéciaux (x) 3-15
Luminosité éclairage épiscopique 21 000 lx
Type de produit Système de visualisation sans oculaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491987 ERGO
EAN / GTIN 2050002077430

Description

Exécution:

Des images d’excellente qualité pour un large éventail d’applications dans un système ergonomique facile à utiliser. Le microscope stéréoscopique Mantis® fournit une image 3D détaillée et à fort contraste, parfaite pour les observations 3D et les manipulations dans un large éventail d’applications. Une posture confortable, un confort visuel maximal, une meilleure coordination œil-main, une facilité d’utilisation et une vision stéréo parfaite permettent d’atteindre un niveau de performance plus précis, confortable et productif sur de longues périodes.
Support de table compact et robuste avec grande plage de mise au point. Hauteur d’objet maximale 146 mm. Avec éclairage diascopique.

Avantage(s):

  • Image stéréo optique unique de haute qualité.
  • Conception ergonomique pour un meilleur confort de l’utilisateur et une plus grande productivité.
  • Cinq façons différentes d’éclairer votre objet.
  • Imagerie numérique pour la collaboration, la traçabilité et la formation.
  • Parfait pour un large éventail d’applications grâce à de grandes distances de travail et une excellente perception de la profondeur.

Livraison:

Avec tête stéréo, éclairage LED, housse anti-poussières, bloc d’alimentation, protection anti-reflets.

Accessoire(s):

Objectifs 491992.