Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mantis® Elite TS Système de visualisation stéréoscopique avec support et table mobile, Type: ED

Réf.: 491903 ED

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement avec accessoires spéciaux (x) 4 − 20
Luminosité éclairage épiscopique 11 000 lx
Nombre de LED 24
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Systèmes de visualisation sans oculaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491903 ED

Description

Exécution:

Agrandissement sans distorsion, tridimensionnel, respectant les couleurs et la position selon un procédé breveté. Le remplacement des oculaires par un écran de visualisation permet une observation ergonomique et sans fatigue, comme à travers une loupe à grand champ de vision. Pendant l’observation de la pièce, les yeux ne doivent pas se focaliser sur un autre point.
Avec support réglable en hauteur et table mobile 100×100 mm. Eclairage épiscopique et diascopique à LED.
Avec caméra USB 2.0 et logiciel de mesure 2D intégrés pour visualisation supplémentaire sur un écran, archivage et tâches de mesure simples.

Livraison:

Avec housse anti-poussières.
Avec bloc d’alimentation (110 V / 60 Hz à 230 V / 50 Hz) sans objectifs.
Sans écran de visualisation (PC, ordinateur portable).

Accessoire(s):

Objectif 491905.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier