Mantis® Elite Système de visualisation stéréoscopique avec pied universel ED

Réf.: 491901 ED
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement avec accessoires spéciaux (x) 4 − 20
Luminosité éclairage épiscopique 11 000 lx
Nombre de LED 24
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Systèmes de visualisation sans oculaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491901 ED
EAN / GTIN 2050001956873

Description

Exécution:

Agrandissement sans distorsion, tridimensionnel, respectant les couleurs et la position selon un procédé breveté. Le remplacement des oculaires par un écran de visualisation permet une observation ergonomique et sans fatigue, comme à travers une loupe à grand champ de vision. Pendant l’observation de la pièce, les yeux ne doivent pas se focaliser sur un autre point.
Tête de projection Elite avec système de changement d’objectif «Quick Change» pour 2 objectifs; excellentes performances optiques.
Avec caméra USB 2.0 et logiciel de mesure 2D intégrés pour visualisation supplémentaire sur un écran, archivage et tâches de mesure simples.

Livraison:

Avec housse anti-poussières.
Avec bloc d’alimentation (110 V / 60 Hz à 230 V / 50 Hz) sans objectifs.
Sans écran de visualisation (PC, ordinateur portable), avec logiciel Vifox.

Accessoire(s):

Objectif 491905.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange