Microscope numérique Emspira 3 avec statif pour éclairage épiscopique et diascopique 24

Réf.: 491797 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution images en direct max. 3840×2160 px
Objectif (x) 1
Distance de travail 19 mm - 303 mm
Type de produit Systèmes d'inspection vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491797 24
EAN / GTIN 7630003572353

Description

Exécution:

Le microscope numérique Emspira3 combine dans un seul système toutes les fonctionnalités nécessaires pour une inspection visuelle complète, comme les comparaisons, les mesures et l'échange de documentation. Emspira3 vous permet de gagner du temps lorsque vous répondez aux objectifs ambitieux en termes de rendement et d'inspection de différents échantillons. Bénéficiez d'un stockage sécurisé et d'un échange aisé de documentation pour une prise de décision efficace, que vous réalisiez l'inspection en mode autonome ou avec un PC. La conception robuste de l'Emspira3 vous permet de vous concentrer sur vos tâches d'inspection en production et en laboratoire en toute sécurité et avec fiabilité. Le microscope numérique Emspira3 permet aux utilisateurs d'optimiser les processus d'’inspection, de répondre de manière flexible aux exigences d'inspection et de travailler en toute confiance.
  • Possibilités d'’échange et de stockage efficaces pour la documentation.
  • Maniement convivial avec interface personnalisable.
  • Le boîtier IP21 robuste de l'’Emspira3 protège l'’optique et la mécanique internes même dans un environnement industriel.
  • La précision de mesure extrêmement élevée, jusqu'à +/-0,5%, garantit des travaux d'inspection optimaux et efficaces.
  • Image en direct ultra-rapide avec 4K Ultra HD et 60 images/s.
  • Le système ergonomique facilite les longues heures de travail et améliore le confort.

Livraison:

Microscope numérique, kit autonome, câble secteur, objectif 1,0x, statif LED2500 avec éclairage épiscopique et diascopique intégré, housse anti-poussières.
avec moniteur FullHD de 24 pouces.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript