Microscope stéréoscopique A60S

Réf.: 491782 A60S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système optique Greenough avec Fusion Optics™
Système d'éclairage à LED 16 Med Power SMT LEDs
Grossissement (x) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profondeur de champ max. 13,6 mm
⌀ champ visuel 46 mm
Angle d'observation 38 degré
Température de couleur éclairage épiscopique 5 600 K
Distance de travail 122 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur base 230 mm
Largeur base 266 mm
Porte-à-faux maximal 560 mm
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154

Description

Exécution:

Microscope StereoZoom avec une plage de grossissement de 5× à 30×, permettant à la fois l’examen de détails et une vue d’ensemble. Grâce à la technologie brevetée FusionOptics™, le Leica A60 présente une profondeur de champ de 13,6 mm au niveau de zoom minimum − la correction de mise au point fastidieuse de pièces plus grandes devient inutile.
  • Profondeur de champ exceptionnelle (13,6 mm).
  • Champ objet de 46 mm.
  • Ergonomie assurée grâce à la distance de travail élevée (122 mm).
  • Boîtier en plastique antistatique.
  • Avec éclairage annulaire à LED avec 10 niveaux de luminosité.
  • Diffuseur pour la réduction des reflets (amovible).
Avec statif à bras pivotant
  • Pour objets récurrents.
  • Point de mise à la terre intégré dans le socle.
  • Stabilité particulièrement élevée pour travaux nécessitant un grossissement supérieur.

Utilisation:

Idéal pour inspections industrielles, montages et contrôles qualité.

Livraison:

Avec câble secteur.

Accessoire(s):

Eclairage diascopique 491777 réf. BLI.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange