Eclairage LED 3000 NVI

Réf.: 491755 NVI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de couleur 5 600 K
Distance de travail 60 mm - 150 mm
Type de produit Eclairage d’endoscope

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491755 NVI
EAN / GTIN 2050002078253

Description

Exécution:

Pour objectifs 58 mm.
Near Vertical Illumination, pour observer les cavités et les alésages, car la lumière tombe presque verticalement sur l’échantillon.

Adapté(s) pour:

Microscope stéréoscopique 491753, 491754 et série S 491785.

Livraison:

1 bloc d’alimentation avec câble secteur de 2 mètres.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier