Microscope stéréoscopique OSF OSF439

Réf.: 491735 OSF439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Grossissement (x) 10 - 40
    Zoom 10–40×
    ⌀ champ visuel 20 mm
    Oculaire WF 10x
    Distance de travail 57 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Microscope stéréoscopique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 491735 OSF439
    EAN / GTIN 4045761170117
    Réf. fabricant OSF 439

    Description

    Exécution:

    Microscope stéréoscopique binoculaire économique pour un examen aisé de pièces mécaniques, cartes électroniques et surfaces. Optique Greenough pour une excellente qualité d'image. Eclairage optimale grâce à l'éclairage épiscopique à LED à intensité variable et à l'éclairage diascopique. Distance interpupillaire réglable individuellement de 55 à 75 mm. Tube incliné à 45°.
    Particulièrement stable grâce aux pieds mécaniques avec poignée pratique. Objectif de rechange avec 3 grossissements pour un travail rapide.

    Livraison:

    Capot de protection, œilletons.