Exécution:
Lampe-loupe au design innovant pour des exigences maximales. Grand regard de ⌀153 mm pour une visibilité sans distorsion. Pied équilibré, à ressort, avec arrêt verrouillable, de construction robuste en aluminium et plastique hautes performances. Les articulations fermées protègent les câbles à l'intérieur.
- Lentille en verre résistante aux rayures pour une visibilité sans distorsion.
- Tête articulée 3D pour fixation et réglage individuels.
- Eclairage: 48 LED hautes performances, puissance absorbée: seulement 14 W. Intensité lumineuse 6000 lux, variateur de lumière progressif jusqu'à 10 %, durée de vie des LED: max. 50 000 h.
- La commutation par segments (visualiseur) permet d'obtenir des effets d'éclairage accentuant les structures. Niveau de restitution des couleurs 1A pour un rendu exceptionnel des couleurs.
Utilisation:
En laboratoire, dans la production, le montage, l’assurance-qualité etc., avec des exigences maximales en termes de visibilité et d’ergonomie.
Livraison:
Avec bloc d’alimentation 100 − 240 V, 50/60 Hz, housse de protection pour lentille et pince
491492 réf. TK.
Avec lentille cémentée supplémentaire ⌀ 30 mm.
Attention:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Remarque(s):
Cette lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.