Loupe éclairante à main mobilux LED 4

Réf.: 490818 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série mobilux LED
Type de lentille asphérique
Eclairage LED CMS
Longueur lentille 75 mm
Largeur lentille 50 mm
Grossissement (x) 4
Emballage Etui de protection pour lentille
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de produit Loupe éclairante à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490818 4
EAN / GTIN 4048347280170
Réf. fabricant 15114

Description

Exécution:

Lentille éclairante PXM asphérique, revêtement dur ceratec® des deux côtés, éclairage homogène clair grâce aux LED CMS et à l'optique. Réglage de la tension grâce au convertisseur Step-Up, pour un éclairage constamment clair. 3 puissances différentes sélectionnables à l'aide des 2 filtres fournis.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR6, 3 filtres enfichables et étui de protection pour lentille.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier