Compte-fils avec graduation Tech-Line 8

Réf.: 490651 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduation 0,1 mm
Longueur graduation 10 mm
Système de lentilles aplanétique
⌀ lentille 16,3 mm
⌀ découpe 20 mm
Grossissement (x) 8
Hauteur 35 mm
Type de produit Comptes-fils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565

Description

Exécution:

Lentille aplanétique en verre au silicate. Image aux contours nets, sans distorsions.