Réticule Duo, Type: 5

Réf.: 490440 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduation des réticules, macro 0,1 mm
Graduation des réticules, micro 0,01 mm
Type de produit Réticules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490440 5
EAN / GTIN 4051478094905

Description

Exécution:

Graduation chromée sur la face inférieure pour éviter les erreurs de parallaxe. „Deux réticules en un”: macroréticule (⌀ 25 mm) et microréticule (⌀ 2,5 mm). Macroréticule pour lecture à un grossissement de 8× et 10× (490400; 490410).

Adapté(s) pour: