Tampon de mesure pour tampon-bague/tampon N’ENTRE PAS MultiCheck Digital 12-20

Réf.: 486512 12-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage MF
Filetage M22×0,5 6 g
Longueur utile 84 mm
Longueur totale 87,5 mm
Diamètre 23,5 mm
Matière 1.4305
Type de produit Gaine de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 12-20 ou gaine de protection 486515 réf. M12 jusqu’à M20.

Adapté(s) pour:

Filetage réf.: M12; M14; M16; M18; M20