Appareil de base numérique pour tampons filetés doubles WMCD MultiCheck Digital, Pour filetage M: 12-20

Réf.: 486511 12-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage M Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Tension nominale 3 V
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
rechargeable non
Lecture 0,01 mm
Série Tampons MultiCheck
Longueur 247 mm
Longueur (assemblé) 329 mm
Diamètre 35 mm
Poids 530 g
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486511 12-20
EAN / GTIN 4046122634453

Description

Exécution:

Appareil de base MultiCheck Digital avec inserts pour jauge interchangeables, tampon de mesure et gaine de protection pour le contrôle de l’exactitude du calibrage et la mesure des profondeurs de filetage. Profondeur de mesure jusqu’à 4 × D, max. 80 mm.

Avantage(s):

Contrôle de différentes tailles de filetages à l’aide d’un appareil de base. Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu’à 50% pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés.

Adapté(s) pour:

Filetage réf.: M12; M14; M16; M18; M20

Livraison:

Appareil de base WMCD MultiCheck Digital avec pile CR2032.