Filetage Bague fileté ENTRE UNF-2A 7/8 pouce

Réf.: 486321 7/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 56.70 /pcs.
  • CHF 26.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norm: ANSI B 1.1
  • Type de filetage: UNF

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm ANSI B 1.1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 2
Plage de tolérance A
Type de filetage UNF
Filetage 7/8 UNF
Filets au pouce 14
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486321 7/8
EAN / GTIN 4046122237012

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant ANSI B1.2.
UNF = Unified national fine thread.

Norme:

ANSI B 1.1