Filetage Tampon fileté double UNF-2B 5/8 pouce

Réf.: 486320 5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 69.80 /pcs.
  • CHF 26.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: ANSI B 1.1
  • Type de filetage: UNF

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ANSI B 1.1
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Qualité 2
Plage de tolérance B
Type de filetage UNF
Filetage 5/8 UNF
Filets au pouce 18
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486320 5/8
EAN / GTIN 2050001691224

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant ANSI B1.2.
Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.
UNF = Unified national fine thread.

Norme:

ANSI B 1.1