Filetage Bague fileté N’ENTRE PAS UNC-2A, Filetage: 1/4

Réf.: 486302 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 31.60 /pcs.
  • CHF 56.70 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: ANSI B 1.1
  • Type de filetage: UNC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ANSI B 1.1
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Qualité 2
Plage de tolérance A
Type de filetage UNC
Filetage 1/4 UNC
Filets au pouce 20
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486302 1/4
EAN / GTIN 4045197228239

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant ANSI B1.2.
Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.
UNC = Unified national coarse thread.

Norme:

ANSI B 1.1