Filetage gaz Bague fileté N'ENTRE PAS, Filetage: G1.1/4pouce

Réf.: 486250 G1.1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 56.70 /pcs.
  • CHF 31.60 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 228
  • Type de filetage: G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 228
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance A
Classe de tolérance A
Type de filetage G
Filetage G1.1/4
Filetage ⌀ 41,91 mm
Filets au pouce 11
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486250 G1.1/4
EAN / GTIN 2050001036353

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant DIN EN ISO 228-2. Bagues filetées classe de tolérance A.
Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.

Norme:

DIN EN ISO 228

Remarque(s):

Tampons-bagues filetés avec d’autres diamètres disponibles sur demande.