Tampon fileté double EG 6H mod., Filetage: EG-M6

Réf.: 486180 EG-M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 69.80 /pcs.
  • CHF 26.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 8140
  • Type de filetage: EG-M

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 8140
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Type de filetage EG-M
Filetage EG M6
Pas de filetage 1 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486180 EG-M6
EAN / GTIN 2050001919182

Description

Exécution:

Calibre de filetage pour le contrôle des filets rapportés à insérer (EG) en fil métallique. Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du filet. Conception suivant DIN 2279 − 2299. Côté ENTRE et N’ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N’ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO - filet rapporté (EG), droite DIN 8140-2.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502 et DIN 8140.