Filetage à pas fin Bague filetée ENTRE 6g 32X1,5

Réf.: 486110 32X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 56.70 /pcs.
  • CHF 31.60 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M × pas Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: MF

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6g
Type de filetage MF
Filetage M32
Pas de filetage 1,5 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486110 32X1,5
EAN / GTIN 2050001035820

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d’un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.
Exécution suivant DIN 2279 − 2299.

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.