Jeu de tampons filetés doubles, Contenu du jeu (pièces): M3-M12

Réf.: 486040 M3-M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 193.00 /pcs.
  • CHF 354.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu du jeu (pièces) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de filetage M
Contenu du jeu (pièces) M3-M12
Emballage Boîte robuste
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486040 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295675

Description

Exécution:

Côté ENTRE et N’ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1 forme S). Côté N’ENTRE PAS marqué en rouge.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN 13 pages 16 et 17.

Contenu:

1 tampon fileté double de chaque 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Livraison:

Avec solide coffret en bois doté d’un rembourrage de protection alvéolaire.

Accessoire(s):

Tampon lisse double pour avant-trous 486055.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT et pas à gauche disponibles sur demande.