Filetage Bague filetée ENTRE 6g M27

Réf.: 486010 M27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 41.00 /pcs.
  • CHF 51.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 13
    Type de jauge Calibre ENTRE
    Qualité 6
    Plage de tolérance g
    Classe de tolérance 6g
    Type de filetage M
    Filetage M27
    Pas de filetage 3 mm
    Type de produit Bague filetée ENTRE

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486010 M27
    EAN / GTIN 2050001037237

    Description

    Exécution:

    Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.

    Utilisation:

    Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

    Remarque(s):

    Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier