Filetage Tampon fileté double, Filetage: M30

Réf.: 486000 M30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 32.60 /pcs.
  • CHF 69.80 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance H
Classe de tolérance 6H
Type de filetage M
Filetage M30
Pas de filetage 3,5 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486000 M30
EAN / GTIN 2050001691057

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.
Côté ENTRE et N’ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N’ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.
Classe de tolérance 6H (jusqu’à M 1,4 = 5H).

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.