Calibres pour rainures G

Réf.: 484409 G
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Dim. nominales 26 mm - 30 mm
Qualité 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484409 G
EAN / GTIN 2050002077683

Description

Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.
Calibre pour rainures avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484409 réf. 15,8 M6, ou tolérance chiffrée, par ex. 484409 réf. 41,04 +0,01/-0,02.

Utilisation:

Pour le contrôle d’ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (A – ZC) et le degré de tolérance de base (7 – 13) ou la tolérance chiffrée. Calibres pour degré de tolérance de base 6 et tolérances plus fines disponibles sur demande.