Calibres à mâchoires doubles I

Réf.: 484223 I
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 31.00 /pcs.
  • CHF 48.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
    Plage de tolérance a; b; c; cd; j; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Dim. nominales 33,000 mm - 39,999 mm
    Matériau Acier spécial pour calibres
    Type de produit Calibres à mâchoires doubles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 484223 I
    EAN / GTIN 2050001936981

    Description

    Exécution:

    Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7163.
    Calibre à mâchoire double avec classe de tolérance ISO, par ex. 484223 réf. 15,8 m6 ou tolérance chiffrée, par ex. 484223 réf. 41,04 + 0,01/ -0,02.
    Pour positions de tolérance ISO a − zc dans les degrés de tolérance de base 6 − 13.

    Utilisation:

    Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7163.

    Remarque(s):

    Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (a– zc) et le degré de tolérance de base (6– 13) ou la tolérance chiffrée. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.